Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Amperemeter
>
Zangenamperemeter
>
Artikel
testo 755-1 - Strom-Spannungsprüfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0590 7551
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0590 7551
EAN/GTIN:
4029547013928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Der erste Spannungsprüfer mit Strommessung ist da: der testo 755-1. Mit einem einzigen Gerät prüfen Sie elektrische Schaltkreise oder Anlagen auf Spannung bzw. Spannungsfreiheit, messen Stromfluss bzw. Stromaufnahme und führen Durchgangsprüfungen durch. Dabei erkennt und wählt der Spannungsprüfer testo 755-1 alle elektrischen Parameter automatisch: Sie können einfach losmessen – ohne Einschalten und Auswählen.Besonders benutzerfreundlich sind auch die schnell und einfach auswechselbaren Prüfspitzen. So müssen Sie im Schadensfall nicht gleich das komplette Gerät austauschen. Ebenfalls praktisch: die eingebaute Taschenlampe zum Ausleuchten dunkler Messstellen.
Weitere Informationen:
Durchgangsprüfung:
true
Messkreiskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Batterie
Verwendbar bei Niederschlägen:
true
Messstellenbeleuchtung:
true
Messspitzenschutz:
true
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Berührungslose Spannungserkennung:
false
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Drehfeldrichtungsanzeige:
false
Last zuschaltbar:
false
Interne Grundlast:
false
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Prüfart:
2-polig
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager C9RWF
>
Elektrische Messtechnik
>
Strom-Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
spannungsprüfer cat iv
,
spannungsprüfer
,
testo spannungsprüfer
,
Digitaler Spannungsprüfer
,
Strom prüfen
,
Strom Prüfgerät
,
Stromprüfer
,
Stromprüfgerät
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 101,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,08*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,45*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen