Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Fühlerkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE-Fühlerkopf
TE-Fühlerkopf
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 0293
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0293
EAN/GTIN:
     4029547003691
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Feuchtesensor
TE-Fühlerkopf für Luft-/Tauch-Einstechmessung (TE Typ K) Funkhandgriff (0554 0189) und Funkmodul (0554 0188) werden für den Einsatz eines Funkfühlers benötigt und können ggf. optional dazu bestellt werden. - 1 x TE-Fühlerkopf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Länge der Sonde:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Hand-Thermometer, Handthermometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühlerkopf, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.