Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsschneller Oberflächenfühler, TE Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reaktionsschneller Oberflächenfühler, TE Typ K
Reaktionsschneller Oberflächenfühler, TE Typ K
Reaktionsschneller Oberflächenfühler, TE Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 0393
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0393
EAN/GTIN:
     4029547003462
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Hand-Thermometer
Der Oberflächentemperaturfühler (Thermoelement Typ K) verfügt über ein Thermoelementband, das für eine schnelle Reaktionszeit sorgt und Messungen auf nicht-planen Oberflächen ermöglicht. Er verfügt über einen sehr großen Messbereich und lässt sich bei vielen unterschiedlichen Anwendungen einsetzen: Bestimmung von Kältebrücken an Wänden Wartung und Überprüfung von Maschinen Prozessüberwachung von Fertigungsschritten Einstellung der Heizungsanlage (Heizkörper; Rohre, Kessel) Qualitätskontrollen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.17 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Oberflächenfühler, Prüfspitze, Tastkopf, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, tastkopf, testo tastkopf, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.