| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 1080 Herst.-Nr.: 0602 1080 EAN/GTIN: 4029547012853 |
| |
|
| | |
| Der Standard-Einstechfühler ermöglicht mit dem passenden Messgerät (z.B. testo 108) zuverlässige Temperaturmessungen im Lebensmittelbereich. - 1 x Standard-Einstechfühler (TE Typ T) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1 m). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1 m | Länge der Sonde: | 86 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör |
| | |
| |