Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 1293
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 1293
EAN/GTIN:
     4029547003509
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Der wasserdichte Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kann mit zahlreichen Messgeräten verbunden werden. Der Fühler ist vielseitig einsetzbar, z.B. in der industriellen Produktion oder Qualitätssicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.16 m
Länge der Sonde:
114 mm
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Oberflächenfühler, Tastkopf, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, tastkopf, testo tastkopf, Temperaturmessung, Thermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,53*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 86,10*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 86,14*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 92,75*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 13,65*
Zubehör
RS Pro
7686585
ab € 30,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.