Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler mit Klemmbügel, TE Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler mit Klemmbügel, TE Typ K
Temperaturfühler mit Klemmbügel, TE Typ K
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0602 4592
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 4592
EAN/GTIN:
     4029547004254
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Prüfspitze
Klemmschellen
Quickschellen
Verwenden Sie den Thermoelement (TE)-Temperaturfühler mit Klemmbügel, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm durchzuführen. Der Klemmbügel ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung des Oberflächenfühlers am Rohr. Kurzzeitig können Sie mit dem Fühler Temperaturen bis +280 °C messen, ansonsten gelten Temperaturen bis +130 °C. Der Temperaturfühler mit Klemmbügel zeichnet sich durch seine besonders schnelle Ansprechzeit von 5 Sekunden aus. Das federnde Thermoelementband macht es möglich. Es nimmt in wenigen Sekunden die tatsächliche Temperatur des Messobjekts an und kann auch an Oberflächen verwendet werden, die nicht eben sind. Das Thermoelementband können Sie austauschen (siehe Zubehör "Ersatz-Messkopf mit Thermoelementband"), falls dieses einmal beschädigt sein sollte. Der Oberflächenfühler verfügt über ein Kabel von 1.2 Metern Länge. Dieser Thermoelement-Fühler des Typs K und der Klasse 2 hat eine genormte Genauigkeit von ±2.5 °C. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Länge der Sonde:
165 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohranlegefühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, klemmschellen, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Klemmbügel, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,22* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.