| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 4892 Herst.-Nr.: 0602 4892 EAN/GTIN: 4029547004414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit Thermoelement (TE) -Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen bis +400 °C durchzuführen. Dank Magnet haftet der Fühler an metallischen Oberflächen von alleine. Die Haft-Kraft des Magneten beträgt 10 N. Der Oberflächenfühler verfügt über ein Kabel von 1.6 Metern Länge. Dieser Thermoelement-Fühler des Typs K und der Klasse 2 hat eine genormte Genauigkeit von ±2.5 °C bzw. 0,0075 x I t I (der höhere Wert gilt). D.h. bei einer Temperatur von +400 °C hat dieser Fühler eine Genauigkeit von ±3 °C (da 0,0075 x 400 °C = 3 °C). Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.47 m | Länge der Sonde: | 75 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Magnetfühler, Fühler, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |