| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0602 5693 Herst.-Nr.: 0602 5693 EAN/GTIN: 4029547008009 |
| |
|
| | |
| Die biegsame Tauch-Messspitze (TE Typ K) ermöglicht in Verbindung mit dem passenden Messgerät Temperaturmessungen in Luft / Abgasen (nicht geeignet für Messungen in Schmelzen). - 1 x biegsame Tauch-Messspitze (TE Typ K). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 0 m | Länge der Sonde: | 1000 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, testo thermoelement typ k, testo eintauchfühler, tauchfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch-Messspitze, Messspitze, Fühler, Zubehör |
| | |
| |