| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0603 0646 Herst.-Nr.: 0603 0646 EAN/GTIN: 4029547006524 |
| |
|
| | |
| Der flexible Backofenfühler (Thermoelement Typ T) kann für die Temperaturmessung in hohen Temperaturen eingesetzt werden (bis +250 °C). Denn er ist hitzebeständig; da die Fühlerleitung aus PTFE gefertigt ist. So können Sie ihn z.B. zur Temperaturüberwachung im Backofen während der Speisenzubereitung einsetzen. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler mit einem entsprechenden Messgerät (z.B. testo 926, testo 735) EN 13485 und HACCP konform ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Länge der Sonde: | 2000 mm | Werkstoff: | Aluminium | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, thermoelement typ t, Temperaturmessung, Thermometer, Lufttemperatur, Lufttemperatur messen, Lufttemperatur Messgerät, Lufttemperaturmessgerät, Lufttemperaturmessung, Lufttemperatursensor, Backofenfühler, Fühler, Zubehör |
| | |
| |