Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Standard-Tauch-/Einstechfühler, TE Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Standard-Tauch-/Einstechfühler, TE Typ T
Wasserdichter Standard-Tauch-/Einstechfühler, TE Typ T
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0603 1293
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 1293
EAN/GTIN:
     4029547003837
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Luftfühler
Luftmessfühler
Der Standard-Tauch- undEinstechfühler (Thermoelement Typ T) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform sowie wasserdicht ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo eintauchfühler, tauchfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Tauch- und Einstechfühler, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559916
ab € 3,87*
Zubehör
RS Pro
4559922
ab € 1,96*
Zubehör
RS Pro
1852290
ab € 86,10*
Zubehör
RS Pro
1852363
ab € 86,14*
Zubehör
RS Pro
1852357
ab € 92,75*
Zubehör
RS Pro
7686604
ab € 23,99*
Zubehör
RS Pro
7686608
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.