| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0603 1793 Herst.-Nr.: 0603 1793 EAN/GTIN: 4029547003905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem robusten Luftfühler (Thermoelement Typ K) messen Sie (mit dem passenden Messgerät) einfach und präzise die Lufttemperatur. Er kann mit allen Messgeräten von Testo mit einem Typ T-Anschluss verbunden werden. - 1 x robuster Luftfühler (TE Typ T) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,2 m). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.2 m | Länge der Sonde: | 115 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Lufttemperatur, Lufttemperatur messen, Lufttemperatur Messgerät, Lufttemperaturmessgerät, Lufttemperaturmessung, Lufttemperatursensor, Lufttemperaturfühler, Fühler, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |