Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Wasserdichter Oberflächenfühler, TE Typ T - mit verbreiterter Messspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0603 1993
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0603 1993
EAN/GTIN:
4029547003912
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Der wasserdichte Oberflächenfühler mit verbreiterter Messspitze ermöglicht (mit dem passenden Messgerät) die Temperaturmessung an planen Oberflächen. - 1 x wasserdichter Oberflächenfühler (TE Typ T) mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,2 m).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.15 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Temperaturmessgeräte
>
Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
>
Fühler Oberflächen- / Luft- / Einstech-Messung
Weitere Suchbegriffe:
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
oberflächenfühler testo
,
temperaturfühler
,
Temperaturmessung
,
Thermometer
,
Messung an Oberflächen
,
Oberflächen messen
,
Oberflächenmessgerät
,
Oberflächentemperatur
,
Oberflächentemperaturmessgerät
,
Temperatur an Oberflächen
,
Fühler
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,01*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,01* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ T
RS Pro
4559922
ab € 3,27*
Zubehör
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.315mm x 5m → +250°C
RS Pro
7621121
ab € 17,51*
Zubehör
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 7/0.2mm x 5m → +250°C
RS Pro
7621124
ab € 28,07*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.681,60*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ T, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686604
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen