Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTC - ohne Konformitätsbewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Wasserdichter Edelstahl-Lebensmittelfühler, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0613 3311
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 3311
EAN/GTIN:
     4029547004698
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Der Edelstahl- Lebensmittelfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform sowie wassergeschützt ist (nach IP 67). Außerdem ist er hitzebeständig, da die Fühlerleitung aus PTFE gefertigt ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, einstechfühler testo, einstechfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 121,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.