Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler mit Klettband, NTC - ohne Konformitätsbewertung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler mit Klettband, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Temperaturfühler mit Klettband, NTCohne Konformitätsbewertung, keine Eignung für amtliche Messungen/ eichpflichtigen Verkehr
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0613 4611
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 4611
EAN/GTIN:
     4029547004599
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit NTC-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser bis 75 mm durchzuführen. Beispielsweise können Sie mit ihm die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln. Der NTC-Sensor zur Messung der Temperatur ist auf einem breiten Band mit Länge von 300 mm befestigt. Der Klettverschluss an diesem Band ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung des Oberflächenfühlers am Rohr. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste. Der Oberflächenfühler verfügt über ein Kabel. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, temperaturfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Klettband, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 2103
ab € 276,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.