| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0614 2211 01 Herst.-Nr.: 0614 2211 01 EAN/GTIN: 4029547022739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konformitätsbewertet und für amtliche Temperaturmessungen zugelassen: Der Tauch-/Einstechfühler eignet sich (mit dem passenden Messgerät, z.B. testo 112 konformitätsbewertet (Bestell-Nr. 0560 1128 01)) ideal für die Messung der Kerntemperatur in Lebensmitteln. Er besteht aus hygienischem Edelstahl, lässt sich leicht abwaschen und ist wassergeschützt nach IP65. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 125 mm | Werkstoff: | Stahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Konformitätsbewertung, konformitätsbewertet, Fühler konformitätsbewertet, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |