Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler - mit NTC-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühlermit NTC-Temperatursensor
Wasserdichter Tauch-/Einstechfühlermit NTC-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0615 1212
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 1212
EAN/GTIN:
     4029547019142
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Oberflächenfühler
Tastkopf
Für präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den wasserdichten Tauch-/Einstechfühler mit passendem Messgerät (bitte separat bestellen) für Temperaturmessungen in flüssigen und halbfesten Medien. Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler – Ausstattung und Anwendungsgebiete Mit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie den Tauch-/Einstechfühler mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Der Tauch-/Einstechfühler ist mit einem hochwertigen NTC-Sensor ausgestattet und überzeugt durch seine einfache Handhabung sowie hohe Messgenauigkeit von bis zu ±0,2 °C. Der wasserdichte Tauch-/Einstechfühler ist konzipiert für Temperaturmessungen in flüssigen und halbfesten Medien und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Er überzeugt zum Beispiel beim Messen von Wassertemperaturen genauso wie bei anspruchsvollen Temperaturmessungen im Bereich der Lebensmittelherstellung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.3 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.