Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Luftfühler - mit NTC-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Luftfühlermit NTC-Temperatursensor
Robuster Luftfühlermit NTC-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0615 1712
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 1712
EAN/GTIN:
     4029547019159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Tastkopf
Für präzise Temperaturmessungen: Nutzen Sie den robusten Luftfühler mit freiliegendem Sensor (NTC) mit dem passenden Messgerät (bitte separat bestellen) zum Messen der Lufttemperatur in der Umgebung. Robuster Luftfühler (NTC) – Ausstattung und Anwendungsgebiete Mit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie den robusten Luftfühler mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Der Luftfühler ist mit einem hochwertigen NTC-Sensor ausgestattet und überzeugt durch seine einfache Handhabung und hohe Messgenauigkeit von bis zu ±0,2 °C. Der robuste Luftfühler ist konzipiert für Luft-Temperaturmessungen in der Umgebung und bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Dank des freiliegenden NTC-Sensors erhalten Sie den Messwert bereits nach kurzer Ansprechzeit. Der robuste Luftfühler überzeugt zum Beispiel bei der Überprüfung der Raumlufttemperatur in Gebäuden und Kühlräumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.2 m
Länge der Sonde:
115 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.