Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Lebensmittelfühler NTC (IP65) mit TUC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Lebensmittelfühler NTC (IP65) mit TUC-Stecker
Edelstahl Lebensmittelfühler NTC (IP65) mit TUC-Stecker
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0615 2211
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 2211
EAN/GTIN:
     4029547026386
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Lebensmittelthermometer
Oberflächenfühler
Der hygienische Edelstahl-Lebensmittelfühler (NTC) eignet sich ideal zur präzisen Erfassung von Temperaturen in flüssigen und halbfesten Lebensmitteln. Dank der sehr kurzen Ansprechzeit von nur 8 Sekunden liefert er schnelle Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, lebensmittel thermometer, Temperatur, Temperaturfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.