Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichter Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67) mit TUC-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichter Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67) mit TUC-Stecker
Wasserdichter Edelstahl Lebensmittelfühler (IP67) mit TUC-Stecker
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0615 3311
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0615 3311
EAN/GTIN:
     4029547026416
Suchbegriffe:
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Lebensmittelthermometer
Oberflächenfühler
Der Edelstahl- Lebensmittelfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform sowie wassergeschützt ist (nach IP 67). Außerdem ist er hitzebeständig, da die Fühlerleitung aus PTFE gefertigt ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Länge der Sonde:
140 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, lebensmittel thermometer, Temperatur, Temperaturfühler, Lebensmittel-Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.