| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0628 0020 Herst.-Nr.: 0628 0020 EAN/GTIN: 4029547004421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit Thermoelement (TE)-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser bis 120 mm durchzuführen. Beispielsweise können Sie mit ihm die Oberflächentemperatur von Heizungsrohren ermitteln. Der TE-Sensor zur Messung der Temperatur ist auf einem 20 mm breiten Band mit Länge von 395 mm befestigt. Der Klettverschluss an diesem Band ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung des Oberflächenfühlers am Rohr. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste. Der Oberflächenfühler verfügt über ein Kabel von 1.5 Metern Länge. Dieser Thermoelement-Fühler des Typs K und der Klasse 1 hat eine genormte Genauigkeit von ±1.5 °C. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Klemme | Länge des Anschlusskabels: | 1.5 m | Länge der Sonde: | 395 mm | Werkstoff: | sonstige | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ k, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Messung an Oberflächen, Oberflächen messen, Oberflächenmessgerät, Oberflächentemperatur, Oberflächentemperaturmessgerät, Temperatur an Oberflächen, Klettband, Fühler, Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |