Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, NTC - für Oberflächenmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, NTCfür Oberflächenmessungen
Temperaturfühler, NTCfür Oberflächenmessungen
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0628 7516
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0628 7516
EAN/GTIN:
     4029547006814
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstechfühler
Einstichfühler
Oberflächenfühler
Verwenden Sie diesen Temperaturfühler mit NTC-Sensor, um Messungen von Oberflächentemperaturen durchzuführen. Ein ausgestanztes Loch im Fühlerblock hilft Ihnen, den Fühler am gewünschten Messort fest anzubringen, z.B. mit einer Schraube (Schraube ist nicht im Lieferumfang enthalten). Der Temperaturfühler verfügt über ein Kabel von 2 Metern Länge. Für einen optimalen Wärme-Übergang zwischen Oberflächenfühler und dem Messobjekt empfehlen wir die Verwendung unserer optionalen Silikon-Wärmeleitpaste. Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Länge der Sonde:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, einstechfühler testo, einstechfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 2103
ab € 276,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.