Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, TE Typ K - mit Edelstahlhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, TE Typ Kmit Edelstahlhülse
Temperaturfühler, TE Typ Kmit Edelstahlhülse
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0628 7533
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0628 7533
EAN/GTIN:
     4029547006838
Suchbegriffe:
Datenlogger
Einstechfühler
Einstichfühler
Luftfühler
Dieser Thermoelement (TE) Temperaturfühler mit abgeflachter Spitze lässt sich für Messungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien sowie für Messungen in Luft einsetzen. Der Temperaturfühler verfügt über eine säurebeständige Edelstahlhülse und eignet sich für Messungen im Lebensmittelbereich. Dieser Thermoelement-Fühler des Typs K und der Klasse 2 hat eine genormte Genauigkeit von ±2.5 °C. Die Ansprechzeit t99 (Zeit bis der Fühler 99% des Temperatursprunges anzeigt) dieses Fühlers von 20 Sekunden bezieht sich auf Messungen in bewegtem Wasser bei +60 °C. Diese Ansprechzeit verlängert sich, wenn beispielsweise Messungen in ruhender Flüssigkeit, pastösen Medien oder in Luft vorgenommen werden.* Für jede Anwendung den passenden Fühler Ist der gewünschte Temperaturfühler nicht dabei? Bitte wenden Sie sich direkt an uns. Wir haben ein großes Sortiment an Standard-Temperaturfühlern und fertigen darüber hinaus auch maßgefertigte Fühler speziell nach Ihren individuellen Anforderungen. * Bei Lufttemperaturmessungen liegt die Ansprechzeit um den Faktor 40 ...60 höher als der angegebene Wert, der in Wasser gemessen wurde. Sollten Sie einen eher trägen Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur benötigen, eignet sich dieser Fühler besonders gut, da er kurze Temperaturspitzen bei der Temperaturmessung nicht oder nur sehr gering berücksichtigt. Wenn Sie also beispielsweise den Temperaturfühler mit Einstechspitze für Messungen der Lufttemperatur im Kühlschrank verwenden möchten, würde ein kurzes Öffnen der Kühlschranktür die Temperaturschwankung, die sich aufgrund der Vermischung von warmer Raumtemperatur und Kühlschranktemperatur ergibt, nicht berücksichtigen. Falls Sie einen Lufttemperaturfühler mit schneller Ansprechzeit benötigen, sind Sie mit dem besonders schnellen Temperaturfühler mit großem Messbereich 0602 0493 bestens beraten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.9 m
Länge der Sonde:
40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Rohranlegefühler, Eintauchfühler, Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, testo eintauchfühler, tauchfühler, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Dokumentation, Raumtemperatur, Serverraum, Apotheke, Lager, Industrie, überwachen, Fühler
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.