Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborabzug-Sonde (digital) - kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborabzug-Sonde (digital)kabelgebunden
Laborabzug-Sonde (digital)kabelgebunden
Laborabzug-Sonde (digital)kabelgebunden
Laborabzug-Sonde (digital)kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 1052
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 1052
EAN/GTIN:
     4029547019135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Nutzen Sie die Laborabzug-Sonde (Hitzdraht-Sonde), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Sie eignet sich besonders für niedrige Strömungsgeschwindigkeiten bis +5 m/s. Laborabzug-Sonde – Ausstattung und Anwendungsgebiete Die Prüfung des Laborabzugs spielt eine bedeutende Rolle für die Sicherheit von Personen, die mit gesundheitsgefährdenden Stoffen arbeiten. Der Laborabzug schützt beispielsweise vor Explosionen sowie vor gefährlichen Gasen und Dämpfen. Mit der Laborabzug-Sonde messen Sie gemäß DIN EN 14175-3/-4 die Einströmgeschwindigkeit und den Abluftvolumenstrom im Laborabzug. Damit gewährleisten Sie Ihrem Kunden die richtige Aufstellung und die Funktionsfähigkeit des Laborabzugs vor Ort. Mit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Laborabzug-Sonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom sorgt für eine intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt. Um genaue Messergebnisse sicherzustellen, erfolgt eine Kompensation der Luftdichte über die integrierte Absolutdruckmessung. Intelligentes Kalibrierkonzept Mit der digitalen Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonde ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
50 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Messprinzip:
thermisch
Kabellänge:
1.4 m
Festes Kabel am Sensor:
true
Messbereich einstellbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Tastkopf, testo tastkopf, tastkopf, anemometer 0 ... 5 m/s, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Thermisches Anemometer, Thermo Anemometer, Laborabzug, Laborabzug-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 580,62* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,74*
€ 754,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,32*
€ 704,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,62*
€ 690,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.