Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital) - inkl. Temperatursensor, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Flügelrad-Sonde, Ø 100 mm (digital)inkl. Temperatursensor, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 9432
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 9432
EAN/GTIN:
     4029547018978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Flügelrad-Sonde inkl. Temperatursensor – AusstattungMit dem am Handgriff fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Flügelrad-Sonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen).Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt.Besonders praktisch: Betätigen Sie die Taste an der Flügelrad-Sonde und bedienen Sie das Messgerät. Beispielsweise zum Speichern einzelner Messwerte für die punktuelle Mittelwertbildung oder auch, um Messreihen für die zeitliche Mittelwertbildung zu starten und zu stoppen. Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger EquipmentGrenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz.Für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff. Über eine Distanz von bis zu 20 Metern funkt er die Messwerte an das Messgerät. Muss das Flügelrad in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln.Statten Sie die Flügelrad-Sonde bei Bedarf zusätzlich mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90°-Winkel und, falls erforderlich, der Teleskop-Verlängerung (beide separat bestellbar; in Kombination 2 Meter Länge) aus. Ein bequemes Messen an Deckenauslässen ist damit gesichert. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Flügelrad-Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Sondenkopf ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der Flügelrad-SondeLuft-/Deckenauslässe: Mit der Flügelrad-Sonde bestimmen Sie Strömungsgeschwindigkeit und Volumenstrom am Luftauslass. Beim schleifenförmigen Abfahren des Gitterquerschnitts werden die Strömungswerte über eine große Fläche von 100 mm integriert und gemittelt. Dadurch erzielt man mit der Schleifenmessung präzise Messergebnisse.Für Messungen an Deckenauslässen: Das ausziehbare Teleskop (1,0 m Länge) mit gut lesbarer Skalierung und 90°-Winkel lässt sich mühelos auf die Flügelrad-Sonde aufstecken. Für die richtige Positionierung der Sonde unter der Decke sorgt der 90°-Winkel. Nutzen Sie für hohe Decken zusätzlich die Teleskop-Verlängerung und erreichen damit eine Gesamtlänge von 2 Metern (ausziehbares Teleskop und Teleskop-Verlängerung bitte separat bestellen).Tellerventile, Lüftungsgitter und Drallauslässe: Für komfortable und präzise Messungen an Tellerventilen und Lüftungsgittern empfehlen wir Ihnen, die Flügelrad-Sonde mit dem Trichterset testovent 417 (bitte separat bestellen) einzusetzen. So ist ein einfaches Prüfen der Zu- und Abluft gewährleistet – wie beispielsweise in der kontrollierten Wohnraumlüftung.Nimmt man den Volumenstrom-Gleichrichter (bitte separat bestellen) hinzu, wird bei Messungen an Drallauslässen eine beeindruckend hohe Präzision erreicht.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
46 mm
Höhe:
375 mm
Breite:
105 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
false
Ausgangssignal:
sonstige
Ablesbar:
false
Messprinzip:
Rotation
Kabellänge:
1.4 m
Festes Kabel am Sensor:
true
Messbereich einstellbar:
false
Netzspannung:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Klimamesser, Klimamessgerät, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Anemometer, klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Flügelrad, Flügelrad-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,20*
€ 497,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.