Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 mm-Flügelrad-Sondenkopf - inkl. Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16 mm-Flügelrad-Sondenkopfinkl. Temperatursensor
16 mm-Flügelrad-Sondenkopfinkl. Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 9570
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 9570
EAN/GTIN:
     4029547018886
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Stecken Sie den Sondenkopf einfach auf das ausziehbare Teleskop für Strömungssonden und fixieren Sie beides mit dem bestellbaren Adapter (Artikelnummer 0554 2160) auf dem Handgriff mit Bluetooth bzw. Kabel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
245 mm
Breite:
16 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
false
Ablesbar:
false
Messprinzip:
Rotation
Kabellänge:
0 m
Festes Kabel am Sensor:
false
Messbereich einstellbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Tastkopf, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Flügelrad, Sondenkopf, Flügelrad-Sondenkopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,76*
€ 673,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,90*
€ 652,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,97*
€ 612,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,24*
€ 584,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.