Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital) - mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Flügelrad-Sonde, Ø 16 mm (digital)mit Bluetooth®, inkl. Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0635 9571
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 9571
EAN/GTIN:
     4029547018893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde, um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Die Flügelrad-Sonde hat einen Messbereich von +0,6 … +50 m/s und zeichnet sich durch höchste Genauigkeit ab 5 m/s aus. Flügelrad-Sonde mit Bluetooth inkl. Temperatursensor – AusstattungÜber Bluetooth werden die Messwerte der Flügelrad-Sonde bis zu einer Entfernung von 20 m an Ihr Messgerät übertragen.Die Flügelrad-Sonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das im ausgefahrenen Zustand eine maximale Länge von 1,0 m hat. Die Eintauchtiefe lässt sich dank der kontraststarken Skalierung auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut ablesen.Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt.Besonders praktisch: Betätigen Sie die Taste an der Flügelrad-Sonde und bedienen Sie das Messgerät. Beispielsweise zum Speichern einzelner Messwerte für die punktuelle Mittelwertbildung oder auch, um Messreihen für die zeitliche Mittelwertbildung zu starten und zu stoppen. Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger EquipmentGrenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz. Der Bluetooth-Handgriff sorgt für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer.Oder bestellen Sie zum Anschluss von testo Sondenköpfen den Kabel-Handgriff. Das ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind. Muss das Flügelrad in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln.Statten Sie die Flügelrad-Sonde bei Bedarf zusätzlich mit der Teleskop-Verlängerung (separat bestellbar) aus. Damit erreichen Sie eine Gesamtlänge von 2 Metern und messen bequem an großen Lüftungsanlagen. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Flügelrad-Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonde ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der Flügelrad-SondeLüftungskanäle: Mit der Flügelrad-Sonde messen Sie komfortabel Strömungsgeschwindigkeit und Lufttemperatur auch an schwer erreichbaren Stellen im Lüftungskanal.Die Flügelrad-Sonde mit ausziehbarem Teleskop und gut lesbarer Skalierung kann bei Bedarf ganz einfach mit der Teleskop-Verlängerung (bitte separat bestellen) auf eine Gesamtlänge von bis zu 2 m erweitert werden. So sind auch Messungen an großen Lüftungsanlagen möglich.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
40 mm
Höhe:
790 mm
Breite:
50 mm
Explosionsgeschützt:
false
Mit Display:
false
Ausgangssignal:
drahtlos
Ablesbar:
false
Messprinzip:
Rotation
Kabellänge:
0 m
Festes Kabel am Sensor:
false
Messbereich einstellbar:
false
Netzspannung:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Tastkopf, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Thermo-Anemometer, anemometer testo, tastkopf, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Flügelrad, Flügelrad-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,24*
€ 915,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,20*
€ 909,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,69*
€ 882,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,23*
€ 830,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.