| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0636 2135 Herst.-Nr.: 0636 2135 EAN/GTIN: 4029547002878 |
| | |
|
| | |
| Die Ausgleichsfeuchtemessung erfolgt idealerweise in einem Bohrloch im Material. Um das Bohrloch so klein wie möglich zu halten, bietet sich hier der dünne Feuchtefühler mit Fühlerrohr-Durchmesser von 4 mm an (angeschlossen an ein passendes Messgerät). Bei der Messung sollte dieser von einer PTFE-Kappe vor Schmutz geschützt werden. Das Bohrloch kann einfach mit Haftknet abgedichtet werden.Ausgehend von der gemessenen Ausgleichsfeuchte berechnet das angeschlossene Messgerät (testo 635) automatisch die Materialfeuchte in Prozent und zeigt diese im Display an. Die Materialfeuchte-Berechnung steht für folgende Materialien zur Verfügung: Beton, hoch isolierender Ziegel, Vollziegel, Hartholz, Weichholz, Porenbeton, Pressspan, Calciumsulfat-Fließestrich, Zement-Fließestrich, Kalksandstein. Weitere Informationen: | | Batterieart: | sonstige | Tiefe: | 4 mm | Höhe: | 60 mm | Breite: | 4 mm | Mit automatischer Abschaltung: | false | Max. Materialstärke: | 60 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Thermometer, Handthermometer, Luftfühler, Luftmessfühler, Stabmessfühler, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, oberflächenfühler testo, temperaturfühler, Hygrometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Zubehör |
| | |
| |