Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)kabelgebunden
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)kabelgebunden
Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0636 9772
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0636 9772
EAN/GTIN:
     4029547019005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
testo tastkopf
tastkopf
Nutzen Sie die Feuchte-Temperatur-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um relative Luftfeuchte und Lufttemperatur zu messen. Gleichzeitig werden Feuchtkugeltemperatur, Taupunkt und Absolutfeuchte berechnet. Hochpräzise Feuchte-Temperatur-Sonde – AusstattungBewährte Qualität von Testo: Verlassen Sie sich auf zuverlässige Messergebnisse, denn die Feuchte-Temperatur-Sonde ist mit unserem hochpräzisen und langzeitstabilen Feuchtesensor ausgestattet. Er misst die Luftfeuchte mit einer Genauigkeit von ± (0,6 %rF + 0,7 % v. Mw.) im Bereich zwischen 0 und 90 %rF und ist rückführbar auf internationale Feuchtestandards wie beispielsweise ILAC, PTB und NIST.Mit dem am Handgriff fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Feuchte-Temperatur-Sonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen).Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät, indem Sie die Taste an der Feuchte-Temperatur-Sonde betätigen. Das klar strukturierte Messmenü für Langzeitmessung ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Anhand dieser Verläufe können Sie die Veränderung der Daten bewerten. Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger EquipmentGrenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz.Für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff. Über eine Distanz von bis zu 20 Metern funkt er die Messwerte an das Messgerät. Muss der Feuchtesensor in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Feuchte-Temperatur-Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Sondenkopf ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Anwendungsgebiete der hochpräzisen Feuchte-Temperatur-SondeKritische Prozesse: Nutzen Sie die Feuchte-Temperatur-Sonde überall dort, wo präzise Messergebnisse entscheidend sind. Beispielsweise zur Sicherstellung des Prozessklimas in Reinräumen, in industriellen Prozessen zur Sicherung einer gleichbleibenden Qualität oder in Laboren zur Kalibrierung von Klimaschränken gemäß DakkS-Richtlinie 5-7.Lüftungskanäle: Für hochpräzise Luftfeuchte- und Lufttemperaturmessungen im Lüftungskanal ist die Feuchte-Temperatur-Sonde besonders gut geeignet, da der Sondenkopf einen Durchmesser von 12 mm hat. Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und Absolutfeuchte werden im passenden Messgerät automatisch berechnet.Lager- und Kühlräume: Dank großem Messbereich von 0 … 100 %rF und -20 … +70 °C messen Sie in Lager- und Kühlräumen hochpräzise und zuverlässig relative Luftfeuchte und Lufttemperatur.Arbeitsräume: Ist die Luft zu trocken oder zu feucht, wirkt sich das auf unser Wohlbefinden und die Behaglichkeit aus. Nutzen Sie die Feuchte-Temperatur-Sonde zur Überwachung von relativer Luftfeuchte, Lufttemperatur, Taupunkt und Feuchtkugeltemperatur in Arbeitsräumen. Für Langzeitmessungen können im passenden Messgerät Messwertverläufe aufgezeichnet werden.Kälteanlagen und Wärmepumpen: Heiz- und Kühlleistung sind wichtige Parameter zur Einstellung von Kälteanlagen und Wärmepumpen. Messen Sie mit der Feuchte-Temperatur-Sonde (für diese Messung bitte zwei Feuchte-Temperatur-Sonden bestellen) die relative Luftfeuchte und Lufttemperatur. Im passenden Messgerät werden automatisch Heiz- und Kühlleistung berechnet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.4 m
Länge der Sonde:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Temperaturfühler, Feuchte, Feuchtefühler, Feuchte-Temperatur-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 385,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,24*
€ 521,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 421,24*
€ 501,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.