Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testoterm - Temperaturmessstreifen (+116 … +154 °C)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
testotermTemperaturmessstreifen (+116 … +154 °C)
testotermTemperaturmessstreifen (+116 … +154 °C)
testotermTemperaturmessstreifen (+116 … +154 °C)
Artikel-Nr.:
     615-Q79234
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0646 1724
EAN/GTIN:
     4029547007378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Messstreifen
Temperatur-Messpunkte
Messstreifen Temperatur
Die Temperaturmessstreifen testoterm sind selbstklebende, temperatursensible Folien, die mit Farbwechsel auf bestimmte Temperaturüberschreitungen reagieren. Sie eignen sich optimal für die Temperaturüberwachung von Produkten und Prozessen, bei denen eine spezifische Temperatur nicht überschritten werden soll, z.B. für bewegte oder kleine Objekte wie Platinen, für Langzeitüberwachung bei Lagerung und Transport, im Labor, in der Kraftfahrzeugtechnik oder der Luft- und Raumfahrt. Die Temperaturmessstreifen im EinsatzDie Temperaturmessstreifen werden in einem Heft mit jeweils 10 Stück geliefert. Sie lassen sich wie Sticker einfach vom Heft lösen und auf das Messobjekt kleben.Auf den Temperaturmessstreifen sehen Sie eine Temperaturskala von +116 °C bis +154 °C, die in weiße Kästchen unterteilt ist. Sobald ein bestimmter Temperaturpunkt überschritten wird, färbt sich der Temperaturmessstreifen in den betreffenden Kästchen innerhalb von 2 bis 3 Sekunden. Die ablesbaren Temperaturschritte sind wie folgt: 116 °C, 121 °C, 127 °C, 132 °C, 138 °C, 143 °C, 149 °C und 154° C.Die Färbung ist irreversibel: Ist die Temperatur einmal überschritten, entfärbt sich der Temperaturmessstreifen nicht, auch wenn die Temperatur wieder sinkt. So lassen sich kritische Temperaturschwankungen auch nach längerer Zeit, z. B. in Lagern und bei Transporten ablesen.Benötigen Sie Temperaturmessstreifen zur Temperaturüberwachung anderer Temperatur-Messbereiche? Wir haben zusätzlich folgende Messbereiche im Sortiment:+37 ... +65 °C+71 ... +110 °C+161 ... +204 °C+204 ... +260 °C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 30,53*
1 Tag
10
pro Paket
€ 14,99*
ab € 22,94*
€ 31,05*
pro Paket
€ 18,90*
ab € 24,17*
€ 32,48*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,30*
€ 32,54*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,83*
€ 33,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,25*
€ 30,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,97*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,91*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,77*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.