Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini USB 3.0 1 TB, mobile Festplatte (LAC301558)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-LAC301558
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     LAC301558
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die LaCie Rugged Mini gleicht in vieler Hinsicht unserer beliebten Rugged, was z. B. Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit anbelangt. Zudem sind beide Festplatten mit einem zusätzlichen Gummischutz versehen. Die LaCie Rugged Mini ist auch regen- und druckfest. Selbst wenn Sie mit einem 1.000 kg schweren Fahrzeug über die Festplatte fahren, funktioniert sie noch!1 Durch ihr kleines Format ist sie ideal für unterwegs und ihr robustes Gehäuse schützt sie vor Stößen, wenn sie herunterfallen sollte oder Druck aushalten muss. Die Rugged Mini ist das kompakteste Mitglied der LaCie Rugged-Familie und wird einem großen Benutzerkreis gefallen.

  • Studenten können mit der Rugged Mini Musik, Videos und private Dokumente auf einem Gerät speichern, das bequem in den Rucksack passt.
  • Reisenden bietet Rugged Mini den Schutz wichtiger Daten unterwegs, z. B. vor Verlust, Diebstahl und Unfällen.
  • Fotografen: Aufgrund ihrer kompakten Bauform und Robustheit ist sie die ideale Lösung für diese Anwendergruppe. Große Dateien können sicher an Kunden und Partner geliefert werden.
  • Für Videofilmer: Dank einem USB 3.0-Anschluss ist sie hervorragend für eine schnelle Übertragung von Tagesaufnahmen oder anderen Videos ins Studio geeignet.
  • Funktioniert mit iPad – Anschluss Ihres LaCie-Laufwerks per USB-C Kompatibel mit Thunderbolt 4

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Farbe:
Silber, Orange
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.