Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyHawk von Seagate, interne 6-TB-Videofestplatte (HDD) – 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache für DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem mit Drive Health Management und firmeneigenen ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     6414-114157
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VX001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Die SkyHawk ist das weltweit erste Videolaufwerk, das speziell für Videoüberwachungssysteme entwickelt wurde. Diese Laufwerke sind für DVR- und NVR-Systeme im Dauerbetrieb mit bis zu 64 HD-Kameras ausgelegt und verfügen über die verbesserte ImagePerfect-Technologie zur Minimierung von Bildverlusten sowie SkyHawk Health Management (SHM). Genießen Sie langfristige Sicherheit mit einem Schutzplan mit beschränkter Produktgarantie und inbegriffenen firmeneigenen Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für 3 Jahre.

  • Die SkyHawk wurde für DVR- und NVR-Sicherheitskamerasysteme entwickelt und bietet für die Überwachung optimierten Speicherplatz
  • Unterstützt Arbeitslasten von bis zu 180 TB/Jahr – das wären 64 gleichzeitig streamende HD-Kameras ohne Einzelbildverluste.
  • Eingebaute RV-Sensoren ermöglichen es Laufwerken, die Leistung in Systemen mit mehreren Laufwerksschächten aufrechtzuerhalten, und bieten die Flexibilität, Systeme zu skalieren, wenn mehr Speicher benötigt wird.
  • Geringerer Stromverbrauch reduziert Wärmeemissionen und verbessert die Zuverlässigkeit – außerdem können Laufwerke mit SkyHawk Health Management problemlos überwacht werden.
  • Genießen Sie dauerhafte Sicherheit mit 1 Mio. Stunden MTBF, einer im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 3-Jahres-Garantie und drei Jahren firmeneigener Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HDD
Kapazität:
6 TB
Schnittstelle:
SATA 6/GBs
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
3 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 121,79*
€ 154,28*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 129,19*
€ 162,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 162,04*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 133,22*
€ 166,74*
6 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 132,70*
€ 168,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.