Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST8000VN004
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Die IronWolf wurde speziell für NAS-Umgebungen mit mehreren Benutzern ausgelegt und ist perfekt für Teams, die mehr speichern und schneller arbeiten müssen. Diese internen Festplatten sind für bis zu 8 Laufwerksschächte ausgelegt und weisen eine Kapazität von 1 TB und Geschwindigkeiten von bis zu 180 MB/s auf. Sie zeichnen sich durch weniger Verschleiß, wenige bis keine Geräusche/Vibrationen, keine Verzögerungen oder Ausfallzeiten, eine erhöhte Leistung für die Dateifreigabe und geringeren Stromverbrauch aus. Überwachen Sie den Zustand von Festplatten mit dem integrierten System IronWolf Health Management und genießen Sie mit 1 Mio. Stunden MTBF dauerhafte Zuverlässigkeit sowie die inbegriffenen Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung von Seagate für drei Jahre und eine beschränkte 3-Jahres-Garantie.

  • Die internen IronWolf-Festplatten sind die ideale Lösung für anspruchsvolle NAS-Umgebungen mit bis zu 8 Laufwerksschächten und mehreren Benutzern
  • Speichern Sie mehr und arbeiten Sie schneller mit einer für NAS optimierten Festplatte mit extrem hoher Kapazität von 16 TB und einem Cache von bis zu 256 MB
  • Die IronWolf wurde speziell für NAS-Systeme ausgelegt und bietet weniger Verschleiß, wenig bis gar keine Geräusche und Vibrationen, keine Verzögerungen oder Ausfallzeiten, eine höhere Leistung bei der Dateiübertragung und vieles mehr
  • Genießen Sie dauerhafte Zuverlässigkeit mit 1 Mio. Stunden MTBF
  • Schutzplan mit beschränkter 3-Jahres-Produktgarantie und 3 Jahre Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung inbegriffen

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HDD
Kapazität:
8 TB
Schnittstelle:
SATA 6/GBs
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
3 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.