Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie d2 Professional 4 TB externe Festplatte – USB 3.1 Gen 2, 7.200 U/min, Rescue-Dienste (STHA4000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHA4000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHA4000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die LaCie d2 Professional ist die externe Desktop-Festplatte für Kreative, die Laptops mit Solid-State-Drives oder All-in-One-Computer mit begrenzter Speicherkapazität verwenden. Bearbeiten und archivieren Sie Projekte mit enormer Speicherkapazität und Geschwindigkeiten von bis zu 290 MB/s. Die Festplatte lässt sich nahtlos an Computer mit USB-C und USB 3.1 Gen 2 anschließen und ist dank der Aluminium-Bauform geräusch- und vibrationsarm. d2 Professional ist mit einem BarraCuda Pro-Laufwerk der Enterprise-Klasse ausgestattet, die für höchste Zuverlässigkeit und Leistung sorgt, sowie einer beschränkten 5-Jahres-Garantie einschließlich Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung für dauerhafte Sicherheit.

  • PLATTFORMÜBERGREIFEND: Die LaCie d2 Professional ist die externe Desktop-Festplatte für Kreative, die Laptops (Mac/PC) mit Solid-State-Drives oder All-in-One-Computer mit begrenzter Speicherkapazität verwenden
  • SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG: Leichte Bearbeitung und Archivierung von Projekten durch eine enorme Speicherkapazität und Geschwindigkeiten von bis zu 290 MB/s
  • ZUKUNFTSSICHER: Nahtloser Anschluss an Computer mit USB-C und USB 3.1 Gen 2, geräusch- und vibrationsarm durch Aluminium-Bauform und ultimative Zuverlässigkeit und Leistung mit BarraCuda Pro-Laufwerken der Enterprise-Klasse
  • GRENZENLOSE KREATIVITÄT: Inklusive einmonatigem Adobe Creative Cloud Alle Applikationen-Abo
  • WIEDERHERSTELLUNG INBEGRIFFEN: Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Garantie mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 2
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.