Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch externes 1-TB-Festplattenlaufwerk (HDD) – Schwarz, USB 3.0 für PC, Laptop und Mac, mit Mylio Create für 1 Jahr und Adobe Creative Cloud Foto-Abo für 4 Monate (...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STKB1000400
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKB1000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Fotos und Dateien unterwegs speichern und abrufen mit der Seagate One Touch HDD. Sie ist nicht nur besonders formschön, sondern verfügt zudem über ein minimalistisches Metallgehäuse sowie schnelle Plug-and-Play-Konnektivität über das mitgelieferte USB-3.0-Kabel. Dieses externe Laufwerk eignet sich perfekt für Mac oder Windows: Sichern Sie Ihre Dateien einfach mit einem Klick oder planen Sie automatische tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen. Bearbeiten, verwalten und teilen Sie außerdem Fotos mit einem kostenlosen einjährigen Abonnement für Mylio Create und einem viermonatigen Abo für Adobe Creative Cloud Foto.

  • Die Seagate One Touch HDD bietet auch unterwegs Zugriff auf Ihre gespeicherten Fotos und Dateien. Die One Touch ist ein mobiles USB-Laufwerk für Windows und Mac. (Für die Verwendung mit Time Machine ist möglicherweise eine Neuformatierung erforderlich.)
  • Das tragbare externe Laufwerk ist mit seinem minimalistischen Gehäuse aus gebürstetem Metall die perfekte Ergänzung zu Ihrem persönlichen Stil.
  • Sie eignet sich ideal als Laufwerk für Laptops oder PCs – einfach per USB 3.0 verbinden und mit einem Klick Daten sichern oder automatische tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen einrichten.
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie und dem Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.