Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch SSD 1 TB externe SSD – Schwarz, Android-App (STKG1000400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STKG1000400
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKG1000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Mit der One Touch SSD erhöhen Sie die Leistung und verringern die Ausfallzeiten. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.030 MB/s für die Übertragung großer Dateien ohne Verzögerung, einer Android-App zur Sicherung von Fotos und Videos für mehr freien Speicher auf Ihrem Gerät sowie einer Kapazität von bis zu 2 TB und einfacher USB-C-Plug-and-Play-Konnektivität für Windows und Mac haben Sie mit der One Touch SSD Ihre Dateien immer griffbereit. Sie überzeugt durch ihre praktische Reisegröße und ihren herausragenden Stil und ermöglicht ein problemloses Arbeiten über das Laufwerk – egal, wo Sie sich gerade befinden.

  • Große Dateien? Kein Problem! Geschwindigkeiten wie mit NVMe von bis zu 1.030 MB/s ermöglichen schnelle Dateiübertragungen oder das Arbeiten direkt über das Laufwerk
  • Bis zu 2 TB Speicherkapazität für eine zentrale Aufbewahrung aller Ihrer Filme, Fotos und mehr. Formschönes, robustes Design in Reisegröße für einen aktiven Lebensstil – in die Tasche, fertig, los!
  • Mühelose Übertragung von Fotos und Videos mit der im Lieferumfang enthaltenen Android-Sicherungsapp für mehr freien Platz auf Ihrem Gerät
  • Schneller und leichter Anschluss per USB-C und USB-C-zu-A für Windows®, Mac® und Android™
  • Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 3-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB-C, USB-C zu A
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
3 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.