| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STKG500400 Herst.-Nr.: STKG500400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit der One Touch SSD erhöhen Sie die Leistung und verringern die Ausfallzeiten. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.030 MB/s für die Übertragung großer Dateien ohne Verzögerung, einer Android-App zur Sicherung von Fotos und Videos für mehr freien Speicher auf Ihrem Gerät sowie einer Kapazität von bis zu 2 TB und einfacher USB-C-Plug-and-Play-Konnektivität für Windows und Mac haben Sie mit der One Touch SSD Ihre Dateien immer griffbereit. Sie überzeugt durch ihre praktische Reisegröße und ihren herausragenden Stil und ermöglicht ein problemloses Arbeiten über das Laufwerk – egal, wo Sie sich gerade befinden. - Große Dateien? Kein Problem! Geschwindigkeiten wie mit NVMe von bis zu 1.030 MB/s ermöglichen schnelle Dateiübertragungen oder das Arbeiten direkt über das Laufwerk
- Bis zu 2 TB Speicherkapazität für eine zentrale Aufbewahrung aller Ihrer Filme, Fotos und mehr. Formschönes, robustes Design in Reisegröße für einen aktiven Lebensstil – in die Tasche, fertig, los!
- Mühelose Übertragung von Fotos und Videos mit der im Lieferumfang enthaltenen Android-Sicherungsapp für mehr freien Platz auf Ihrem Gerät
- Schneller und leichter Anschluss per USB-C und USB-C-zu-A für Windows®, Mac® und Android™
- Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 3-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | SSD | Kapazität: | 500 GB | Schnittstelle: | USB-C, USB-C zu A | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 3 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 500gb, external hdd, maxtor externe festplatte |
| | |
| |