Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare externe HDD Expansion von Seagate mit 2 TB – 2,5 Zoll, USB 3.0 für Mac und PC mit Rescue-Diensten (STKM2000400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STKM2000400
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKM2000400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Das tragbare Laufwerk Expansion ist eine benutzerfreundliche Lösung zur direkten Speichererweiterung für Windows oder Mac – perfekt für Ihre Dateien unterwegs. Übertragen Sie blitzschnell Daten dank USB 3.0 und speichern Sie Ihre Dateien zentral an einem Ort. Schaffen Sie freien Speicher auf Ihrem Computer durch einfaches Drag-and-Drop – das Speichern von Dateien war noch nie leichter.

  • Tragbares Laufwerk im eleganten, einfachen Design, damit Sie unterwegs immer Ihre Fotos, Filme, Musik und mehr dabei haben
  • Dateispeicherung durch Drag-and-Drop
  • Stromversorgung über USB 3.0-Schnittstelle
  • Automatische Erkennung von Windows- und Mac-Computern für einfache Einrichtung (Für die Verwendung mit Time Machine ist eine Neuformatierung erforderlich)
  • Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB 3.0
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
2 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.