| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STKP4000400 Herst.-Nr.: STKP4000400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Seagate Expansion Desktop-Festplatte ist ideal für zu Hause, im Büro oder im Wohnheim und bietet einen riesigen Desktop-Speicherplatz für Fotos, Filme, Musik und mehr. Die Sicherung und Übertragung von Inhalten ist unglaublich einfach – einfach durch Drag and Drop! Schließen Sie die USB-Festplatte zur Einrichtung einfach an Ihren Windows- oder Mac-Computer an – keine Software erforderlich. Für Apple Time Machine müssen Sie die Festplatte nur neu formatieren. Umfasst ein 45 cm langes USB-3.0-Kabel und ein 18-W-Netzteil. - Benutzerfreundliche Desktop-Festplatte – einfach Netzteil und USB-Kabel anschließen
- Schnelle Dateiübertragungen mit USB 3.0
- Dateispeicherung durch Drag and Drop ohne Einrichtung
- Automatische Erkennung von Windows- und Mac-Computern für einfache Einrichtung (Für die Verwendung mit Time Machine ist eine Neuformatierung erforderlich)
- Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 4 TB | Schnittstelle: | USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, seagate externe festplatte 4 tb, network hard drives, netzwerk-festplatte 4tb |
| | |
| |