| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STLC18000400 Herst.-Nr.: STLC18000400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Leben ist hektisch, es gibt immer viel zu tun. Die Sicherung digitaler Inhalte steht dabei stets auf der To-Do-Liste. Erledigen Sie diesen Punkt ganz einfach mit dem One Touch Hub. Dieser passwortgeschützte Speicher mit einem USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht schnelle Sicherungen UND das Laden mehrerer Geräte gleichzeitig. Durch Kompatibilität mit Windows® und Mac®, Dateispiegelung und großen Kapazitäten für zahllose Fotos und andere Dateien müssen Sie sich keine Sorgen mehr um Sicherungen machen. - USB-C- und USB 3.0-Anschluss an der Vorderseite zum Verbinden und Laden Ihrer Geräte – selbst bei ausgeschaltetem Computer
- Passwortgeschützte externe Festplatte mit USB-Hub zur Sicherung all Ihrer digitalen Inhalte
- Ohne weitere Konfiguration mit Windows® und Mac® kompatibel
- Inklusive Sicherungssoftware Seagate® Toolkit für Ein-Klick- und zeitplanbasierte Sicherungen und Dateispiegelung
- Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 3,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 18 TB | Schnittstelle: | USB-C, USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |