Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 125 SSD, interne NAS-SSD mit 250 GB – 2,5 Zoll, SATA mit 6 Gb/s, Geschwindigkeiten bis zu 560 MB/s, 0,7 DWPD Lebensdauer und Leistung im Dauerbetrieb für Kreati...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ZA250NM1A002
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA250NM1A002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Beschleunigen Sie Ihren NAS-Server mit IronWolf 125 SSDs. Sie sind auf überragende Leistung mit bis zu 0,7 DWPD ausgelegt, für NAS-Systeme optimiert und robust genug, um Ihre Daten zu schützen und Spitzen-Workloads von Benutzern auch im Dauerbetrieb zu bewältigen. Mit dem breiten Spektrum an verfügbaren Kapazitäten bieten sie im Privatbereich und im Büro konkurrenzlose Skalierbarkeit.

  • Lange Lebensdauer: erstklassige SSD-Lebensdauer und -Leistung, speziell ausgelegt für anspruchsvolle Workloads und NAS-Umgebungen mit mehreren Benutzern
  • IronWolf Health Management: Eine integrierte Software zum Schutz von Daten überwacht in kompatiblen NAS-Systemen den Zustand der NAS-SSDs und warnt rechtzeitig vor drohenden Ausfällen
  • Großes Spektrum an Kapazitäten zur Auswahl: für jede Anwendung die richtige Speichergröße, darunter Optionen mit 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB
  • Datenwiederherstellung inklusive: 3 Jahre Sicherheit dank der Rescue-Dienste zur Datenwiederherstellung von Seagate
  • Garantie: Genießen Sie langfristige Sicherheit mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schutzplan mit beschränkter Garantie für fünf Jahre

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
250 MB
Schnittstelle:
SATA 6 Gb/s
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
3 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.