Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox
Tafelkreiden Jovi Classcolor, bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox
Artikel-Nr.:
     CAZA5-1020-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1020-JV
EAN/GTIN:
     8412027007634
Tafelkreiden Jovi Classcolor bunt sortiert, 10 Stück in Staubschutzbox. Staubschutzbox. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 52 x 21 mm. Farbe: bunt sortiert. 10 Stück in Staubschutzbox.
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt sortiert
Höhe:
52
Beschreibung der Besonderheiten:
Staubschutzbox
Herstellerproduktbezeichnung:
Tafelkreiden
Herstellerprodukttyp:
Jovi Classcolor
Breite:
12
Länge:
21
Papierhülle vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Classcolor
Artikelbezeichnung:
Tafelkreiden
Produkttypbezeichnung:
Jovi Classcolor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.