Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung
Artikel-Nr.:
     CAZA5-1512-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1512-JV
EAN/GTIN:
     8412027028844
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzstifte Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert, 12 Stück in Kartonverpackung. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar. Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden). Strichstärke: dünn 0,8, dick 1,4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert. 12 Stück in Kartonhängeverpackung.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Fasermaler
auswaschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farblich sortiert
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Herstellerprodukttyp:
Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
dünn 0,8, dick 1,4 mm
Spitze druckgesichert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Produkttypbezeichnung:
Jovi Doppelfasermaler farblich sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.