Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
Artikel-Nr.:
     CAZA5-1624-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1624-JV
EAN/GTIN:
     8412027001540
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert. Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar. Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden). Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert. 24 Stück in Kartonhängeverpackung.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
auswaschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
farblich sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Strichstärke:
1 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze druckgesichert:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Jovi Fasermaler 24er Etui verschiedene Farben
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Fasermaler
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Rundspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Fasermaler 24er Etui verschiedene Farben
Artikelbezeichnung:
Fasermaler
Produkttypbezeichnung:
Jovi Fasermaler 24er Etui verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.