Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose
Artikel-Nr.:
     CAZA5-46004-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     46004-JV
EAN/GTIN:
     8412027002929
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver grün, 460 g Dose. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: grün/gelb. 460 g Dose.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Knetmasse
Werkstoff:
Paraffinwachs
Farbe:
grün
Inhalt:
460
Länge:
120
Herstellerprodukttyp:
Jovi Soft Dough Blandiver grün
Farbe des Behälters:
gelb
Masse:
527
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver grün
Artikelbezeichnung:
Knetmasse
Produkttypbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.