Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose
Artikel-Nr.:
     CAZA5-46009-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     46009-JV
EAN/GTIN:
     8412027029544
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete, Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver braun, 460 g Dose. Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: braun/gelb. 460 g Dose.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Jovi Soft Dough Blandiver braun
Länge:
120
Werkstoff:
Paraffinwachs
Farbe:
braun
Masse:
527
Herstellerproduktbezeichnung:
Knetmasse
Farbe des Behälters:
gelb
Inhalt:
460
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver braun
Artikelbezeichnung:
Knetmasse
Produkttypbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.