Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerfarbe Jovi 6 Dosen a 125 ml in Kartonverpackung, farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Jovi 560/S Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Pink, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CAZA5-560/S-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     560/S-JV
EAN/GTIN:
     8412027029148
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe weiß
Fingerfarbe Jovi 6 Dosen a 125 ml in Kartonverpackung, farblich sortiert. Weiß, gelb, rot, blau, braun, grün. Wasserbasis gefertigt. Völlig unschädlich. Fördert die sensorische Entwicklung. Lässt sich leicht auswaschen.. Behälterart/-inhalt: Runddose mit 750 ml. 6 Dosen a 125 ml in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Völlig unschädlich. Fördert die sensorische Entwicklung. Lässt sich leicht auswaschen.
Wasserbasis gefertigt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fingerfarbe
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Fingerfarbe
Inhalt:
750
Ausführung des Behälters:
Runddose
Farbe:
weiß, gelb, rot, blau, braun, grün
Produkttypbezeichnung:
Jovi Fingerfarbe
Weitere Suchbegriffe: finger farbe, fingermalfarbe jovi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.