Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche
Artikel-Nr.:
     CAZA5-68006-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     68006-JV
EAN/GTIN:
     8412027024396
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe orange
acrylfarbe 250ml
acrylfarbe jovi
Acrylfarbe Jovidecor orange, 250 ml in Flasche. Ausführung des Behälters: Flasche. Bezeichnung des Bindemittels: Bentonit, Acryl/Acrylat-Copolymer, Kalziumkarbonat. Inhalt: 250 ml. Anzahl der Farben: 1 1. Farbe: orange. 250 ml Acryl in Flasche.
Weitere Informationen:
Bezeichnung des Bindemittels:
Bentonit, Acryl/Acrylat-Copolymer, Kalziumkarbonat
Herstellerproduktbezeichnung:
Acrylfarbe
Ausführung des Behälters:
Flasche
Herstellerprodukttyp:
Jovidecor Acryl orange
Farbe:
orange
Anzahl der Farben:
1
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Inhalt:
250
Produkt-Typbezeichnung:
Jovidecor Acryl orange
Artikelbezeichnung:
Acrylfarbe
Produkttypbezeichnung:
Jovidecor Acryl orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.