Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Kensington Contour-Notebookrucksack – 16"/43,2cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-1500234
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     1500234
EAN/GTIN:
     5028252168168
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Durch die von der speziellen Contour-Form hervorgerufene Verlagerung des Schwerpunkts werden Schulter- und Nackenverspannungen nachweislich reduziert. Dieser Rucksack aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon (1680 Denier) schützt und polstert Ihren Laptop Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Rucksack für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Durch gepolsterte Schultergurte und das Contour-System mit integrierter Schwerpunktverlagerung werden Rücken-, Schulter- und Nackenverspannungen nachweislich reduziert Laptopfach mit SnugFit(TM)-Polsterung für hervorragenden Schutz des Laptops Dank verschiedener Fächer für Zubehör und einer Flaschenhalterung sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 Zoll
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Anzahl:
1
Wasserflaschenhalterung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
500 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
1390 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
390 x 40 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack kensington, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.