Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Kensington Contour™-Notebooktasche – 15,6"/39,6 cm
Artikel-Nr.:
     CC4J7-62220
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62220
EAN/GTIN:
     7330381113604
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Unser Konzept für diese Tasche ist schnell erklärt. Wir ließen eine Computertasche der Spitzenklasse von einer Gruppe von Ergonomieexperten untersuchen. Sie sollten sich ansehen, wie die Tasche genutzt wird, damit sie die Anforderungen von Grund auf kennenlernen und die perfekte Tasche entwickeln können. Im Verlauf dieses Prozesses fügten sie einige neue Merkmale hinzu: Dabei handelt es sich erstens um ein gepolstertes Formteil, welches das Gewicht enger an den Körper verlagert, um Nacken und Schultern zu entlasten. Zum Zweiten entwickelten sie einen dehnbaren Schultergurt, der beim Tragen der Tasche Stöße abfängt. Ein weiteres neues Merkmal sind spezielle Tragegriffe, die die Hand entlasten. Dieser Rucksack aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon (1680 Denier) schützt und polstert Ihren Laptop Schützen Sie Ihren Laptop bzw. Ihr Ultrabook plus Zubehör in diesem Rucksack für Geräte bis zu 15,6''/39,6cm Durch gepolsterte Schultergurte und das Contour-System mit integrierter Schwerpunktverlagerung werden Rücken-, Schulter- und Nackenverspannungen nachweislich reduziert Laptopfach mit SnugFit(TM)-Polsterung für hervorragenden Schutz des Laptops Ergonomisch geformte Tragegriffe, die die Hand entlasten Dank verschiedener Zubehörfächer sind Sie auch unterwegs gut organisiert
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
1680 D
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Breite:
440 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
1980 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
360 x 260 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.