Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Handgelenkauflage mit Schaumstofffüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Handgelenkauflage mit Schaumstofffüllung
Kensington Handgelenkauflage mit Schaumstofffüllung
Kensington Handgelenkauflage mit Schaumstofffüllung
Artikel-Nr.:
     CC4J7-62384
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62384
EAN/GTIN:
     5051964357698
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren

Der Handgelenkdruck wird durch die Schaumstofffüllung gleichmäßig verteilt – so arbeiten Sie bequemer
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
238 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
330 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Handgelenkauflage:
Ja
Material:
Schaum
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
210 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
140 g
Höhe:
25 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.